曜日別特売

エフコテープ 2号

エフコテープ 2号 - ノーブランド

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした自己融着性粘着材を貼り合わせた高圧絶縁用テープです。100V~33KVまでの電気絶縁用途、接続部・端末部の絶縁防水及び傷補修、カバー類固定にお使い頂けます。
絶縁性充填材「エフコテープ2号」は非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
[使用方法]
テープにしわがよらず、対象物に密着する程度(テープ幅が1~2mm狭くなる程度)に軽く引っ張りながら接着面を内側にして1/2の重なりで巻きつけます。引っ張り過ぎるとずれが大きくなる可能性がありますので注意してください。
寒冷時には、着衣のポケットに入れるなどして、少し温めて(テープ温度:+5℃~+30℃)使用してください。

用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。幅(mm)20種類エフコテープ長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754291エフコテープ2ゴウ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68754291エフコテープ2ゴウ11088935エフコテープ2号エフコテープ2ゴウ エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業) 11088935エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)1巻
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする