Texas Instruments
クワッド汎用オペアンプ
その他
DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA
電源電圧(V)
26
回路数
4回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
DIP-14
オフセット電圧(mV)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68751841
LM2902N/NOPB
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください