曜日別特売

スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ

スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68755316LLS-7101LUM2163.5238Φ10526
89,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755325LLS-7101NUM2163.5238Φ10526
89,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755341LLS-7101WUM2163.5238Φ10526
89,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755350LLS-7101YUM2163.5238Φ10526
89,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755648LLS-7096LUM1812.4218Φ8517
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755657LLS-7096NUM1812.4218Φ8517
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755666LLS-7096WUM1812.4218Φ8517
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755675LLS-7096YUM1812.4218Φ8517
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする