ノーブランド
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68761011
G-25 1A
24.4
3.1
30.6
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761020
G-30 1A
29.4
3.1
35.6
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761029
G-35 1A
34.4
3.1
40.6
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761038
G-40 1A
39.4
3.1
45.6
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761047
G-45 1A
44.4
3.1
50.6
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761056
G-50 1A
49.4
3.1
55.6
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761065
G-55 1A
54.4
3.1
60.6
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761081
G-60 1A
59.4
3.1
65.6
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761090
G-65 1A
64.4
3.1
70.6
オープン
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761099
G-70 1A
69.4
3.1
75.6
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761108
G-75 1A
74.4
3.1
80.6
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761117
G-80 1A
79.4
3.1
85.6
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761126
G-85 1A
84.4
3.1
90.6
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761135
G-90 1A
89.4
3.1
95.6
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761151
G-95 1A
94.4
3.1
100.6
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761160
G-100 1A
99.4
3.1
105.6
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761169
G-105 1A
104.4
3.1
110.6
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761178
G-110 1A
109.4
3.1
115.6
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761187
G-115 1A
114.4
3.1
120.6
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761196
G-120 1A
119.4
3.1
125.6
オープン
¥
114
¥
125
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761205
G-125 1A
124.4
3.1
130.6
オープン
¥
114
¥
125
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761221
G-130 1A
129.4
3.1
135.6
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761230
G-135 1A
134.4
3.1
140.6
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761239
G-140 1A
139.4
3.1
145.6
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761248
G-145 1A
144.4
3.1
150.6
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761257
G-150 1A
149.3
5.7
160.7
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761266
G-155 1A
154.3
5.7
165.7
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761275
G-160 1A
159.3
5.7
170.7
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761291
G-165 1A
164.3
5.7
175.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761300
G-170 1A
169.3
5.7
180.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761309
G-175 1A
174.3
5.7
185.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761318
G-180 1A
179.3
5.7
190.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761327
G-185 1A
184.3
5.7
195.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761336
G-190 1A
189.3
5.7
200.7
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761345
G-195 1A
194.3
5.7
205.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761361
G-200 1A
199.3
5.7
210.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761370
G-205 1A
204.3
5.7
215.7
オープン
¥
226
¥
249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761379
G-210 1A
209.3
5.7
220.7
オープン
¥
226
¥
249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761388
G-215 1A
214.3
5.7
225.7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761397
G-220 1A
219.3
5.7
230.7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761406
G-225 1A
224.3
5.7
235.7
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761415
G-230 1A
229.3
5.7
240.7
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761431
G-235 1A
234.3
5.7
245.7
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761440
G-240 1A
239.3
5.7
250.7
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761449
G-245 1A
244.3
5.7
255.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761458
G-250 1A
249.3
5.7
260.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761467
G-255 1A
254.3
5.7
265.7
オープン
¥
276
¥
304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761476
G-260 1A
259.3
5.7
270.7
オープン
¥
276
¥
304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761485
G-265 1A
264.3
5.7
275.7
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68761501
G-270 1A
269.3
5.7
280.7
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ