引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック

引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック - 山崎実業
付属品緩衝材×2材質本体・袋止めリング:ABS樹脂、フック:スチール(粉体塗装)、 ストッパー:シリコーンゴムブラック質量(g)405耐荷重(kg)1(静止荷重)内容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.3×24.4(フック縦向き使用時)適合サイズ(cm)マチ付き:幅19以上、マチなし:幅25以上のポリ袋取付可能寸法(cm)ポール・バー:直径3.4以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×7.3×15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876421510220
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする