50型 液晶テレビ

50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ - YAMAZEN(山善)

Wチューナー・Google TVを搭載した50V型4K液晶
豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる
直下型LEDバックライト
視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様
アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作
Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能
地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能

用途テレビ 50型 50型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 50インチ 地上・BS・110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:9.2、スタンド取付時:9.3ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比156.2506944輝度300cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:111×8.8×64.4、スタンド取付時:111×31×69.7入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ50V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)内容量1台
注意
※ダブルチューナーの1つは視聴専用・2番組同時録画は非対応
※外付けHDDは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763865QRK-50W4KST
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする