USB3カメラ BU シリーズ

USB3カメラ BU シリーズ - 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ - 東芝テリー

BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。

画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素サイズ(μm)2.25×2.25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
カラーモード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68762980BU300MG35白黒
73,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
68762989BU300MCF35カラー
73,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする