定電流ダイオード面実装テープカット 50個入

定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 - SEMITEC
用途
・LED輝度安定用の定電流供給
・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト
・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路
・近接センサ等、各種センサへの定電流供給
・バッテリーの充放電回路
・電解コンデンサの通電エージング装置
・各種半導体の定電流での検査装置
・通信回線のイーターフェース
・漏電遮断機
・圧電アクチュエータへの電流供給
・安定化電源回路
その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759471S-501T*50
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする