手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる
電力値をデジタル値で直読可能
単3電池×4本で駆動
測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載
パソコン接続可能(USB)
直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。
電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です)
電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。
電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。
エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。
本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。
パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。
パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。
付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。