曜日別特売

学習用マイコンキットR8C

学習用マイコンキットR8C - 北斗電子
仕様
【マイコン】R8C/M12A(DIP20ピン) / ルネサスエレクトロニクス製型名:R5F2M122ANDD / ROM:8K+2Kバイト / RAM:512バイト
【クロック】実装済みレゾネータ 5MHz(電源電圧3~5V) / マイコン内蔵オシレータ 20MHz(電源電圧3~5V)
その他電源は単3型アルカリ電池2本でも動作可能。セット内容ボード、パーツ一式・パーツ確認書 1枚・付属CD 1枚寸法(mm)61.3×71.25内容【CD】コンパイラ◆参考ソフト◆ROM書き換えソフト◆組立資料◆回路図◆ハンダ作業資料◆ソフトインストール及びユーザープログラム書込み資料◆RS232Cレベル変換資料消費電流(mA)17実測値(デモプログラム オルゴール動作)内蔵オシレータ20MHz、電源電圧5V)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759376HSB-R8C/M12A
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする