SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68766830
AW30-02BG-27R-2-D
Rc
0.05~0.85
右→左
金属ケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68768081
AW30-F02BCE-1-D
G
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
12,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください