曜日別特売

注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X

注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X - JAPPY注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X - JAPPY注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X - JAPPY注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X - JAPPY注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X - JAPPY

水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要
周囲から-5℃~-15℃の冷却効果が最長72時間持続
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!

材質内側:INUTEQ DRY ナイロン100%、外側:INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50%質量(g)270材質(コア)ポリエステル100%内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766927BCS-BK-S-JPブラックS
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
68766936BCS-BK-M-JPブラックM
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
68766970BCS-GY-L-JPグレーL
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
68766997BCS-GY-S-JPグレーS
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
68767006BCS-GY-XL-JPグレーXL
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
68766945BCS-GY-M-JPグレーM
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
68766961BCS-BK-L-JPブラックL
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
68766979BCS-BK-XL-JPブラックXL
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする