軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー
驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)
サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単
使い分けできる2wayノズル
紙パック不要で経済的
収納に便利な専用スタンド付
用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA内容量1台