曜日別特売

4KチューナーレスGoogleTV

4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS4KチューナーレスGoogleTV - WIS

スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。
Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。
迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。
多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。

仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-24050/60Hzスピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)対応VESA規格200×200mmシステム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876577150GTNスタンド有:幅1111×高さ705×奥行233、スタンド無:幅1111×高さ641×奥行90スタンド含む約7.7約108、待機時0.5、年間消費電力量:118kWh/年
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6876578055GTNスタンド有:幅1226×高さ767×奥行248、スタンド無:幅1226×高さ708×奥行90スタンド含む9.1約125、待機時0.5、年間消費電力量:146kWh/年
オープン
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6876578965GTNスタンド有:幅1445×高さ894×奥行248、スタンド無:幅1445×高さ830×奥行93スタンド含む12.5約138、待機時0.5、年間消費電力量:162kwh/年
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする