ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ

ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ - アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ - アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ - アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ - アイネックス

RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。
レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。
HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。
内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。
最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。
ドライバソフトは不要です。
1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。
NTSC/PALの入力に対応します。
手動スイッチ切り替え。

コネクタ形状
RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メス
ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
電源側: USB 2.0 Mini-B メス
対応解像度
1920×1080/60Hz
1280×720/60Hz
640×480/60Hz
仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。)付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む)ブラック電源USBセルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く)最大解像度1920×1080/60Hz内容量1個
注意
※RCAデバイスの解像度切り替えは、ディスプレイとの相性を最小限に抑えるためのものであり、高画質化を目的としたものではありません。
※480pは旧型ディスプレイに対応するためのもので、720p (HD) 以上のディスプレイで480pの解像度を使用すると、画面の下部に単色の横線が表示されます。これは仕様によるものであり、故障ではありません。横線が表示される場合は、他の解像度に切り替えて表示してください。
※HDMI出力をRCAに変換はできません。
※RCAデバイスとテレビを直接接続した場合に比べて、色合いが少し変わる場合があります。
※RCAデバイス用のケーブルとHDMIケーブルは別途ご用意ください。
※付属のUSBケーブルは本体の電力供給用です。必ず接続してください。
※製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766665VHD-05
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする