曜日別特売

ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板

ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 - マルツエレックブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 - マルツエレック

東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板
TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。
正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。
低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。

内容量1個
関連資料:(0.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764590MTO-EV028(TB67H400ANG)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする