ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板

ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 - マルツエレック

東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板
MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能

内容量1個
関連資料:(0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764556MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする