曜日別特売

ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)

ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) - マルツエレックブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) - マルツエレック

TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。
TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。

内容量1個
関連資料:(0.44MB)
注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※この評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764626MTO-EV032(TB67Z800FTG)
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする