曜日別特売

ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板

ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 - マルツエレックブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 - マルツエレック

ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板
TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます
IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))

内容量1個
関連資料:(0.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764565MTO-EV019(TB67B000HG)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする