曜日別特売

ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)

ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG) - マルツエレックブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG) - マルツエレック

TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。

内容量1個
関連資料:(1.51MB)
注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※本評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764608MTO-EV043(TC78H600FTG)
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする