プログラマブル直流電源 SPEシリーズ

プログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズ - OWON
(1件のレビュー)

1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート
小型軽量、約1.5kg

仕様
1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
定格出力電力(W)
リップル、ノイズ
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13488784SPE30515150電圧(Vp-p):≦30mVp-p、電圧 (rms):≦3mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~30
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488800SPE310210200電圧(Vp-p):≦30mVp-p、電圧 (rms):≦3mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~30
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488809SPE610210200電圧(Vp-p):≦50mVp-p、電圧 (rms):≦5mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~60
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488818SPE60535300電圧(Vp-p):≦30mVp-p、電圧 (rms):≦3mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~60
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488827SPE310310300電圧(Vp-p):≦30mVp-p、電圧 (rms):≦3mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~30
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488836SPE610310300電圧(Vp-p):≦50mVp-p、電圧 (rms):≦5mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p0~60
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13488784
2023-08-09
用途: 職場
卸売・小売業

小型軽量で精度も値段の割にはいいほうです。ファン音も静かで、使いやすいです。OWONのハンディタイプオシロも持っていて、なかなか丈夫なのでこちらを選びました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする