曜日別特売

1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源

1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 - OWON

1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV / 1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
2.8インチLCD
インターフェース:USBデバイス
小型軽量、約1.8kg

仕様
1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV/1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312999SPE6205-6020
29,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
63313008SPE8105-8010
28,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
63313017SPE8205-8020
32,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
72911661SPE8205【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)8020
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする