曜日別特売

DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)

DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) - OWON

【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。
【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。
【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。
【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。

仕様
DC電源の特徴:
・ 150W/300W 出力
・ 高分解能:10mV/1mA
・ 10ステップのシーケンス出力機能
・ 過電圧/過電流保護
・ 出力電流/電圧値モニター機能
マルチメーターの特徴:
・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター
・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313261SPM6053605300
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
63313550SPM3051305150
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
63313559SPM31033010300
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
63313568SPM61036010300
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする