※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・テーパーシャンク規格
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
718-3647
テーパーシャンク規格
11°
注文コード
68769490
品番
CLRS2010-01-040
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
トラスコ品番
718-3647
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
4
コーナー半径Re(mm)
0.1
切削径(Φmm)
1
仕様
外径1×CR0.1×有効長4×刃長1×全長50×シャンク径4
刃数
【ZEFP】2
テーパーシャンク規格
11°
RoHS指令(10物質対応)
対応