曜日別特売
CLRS2020-05-060 UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 68769885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はトラスコ品番・テーパーシャンク規格など187種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
718-1134
テーパーシャンク規格
11°
注文コード
68769885
品番
CLRS2020-05-060
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。

トラスコ品番
718-1134
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
6
コーナー半径Re(mm)
0.5
切削径(Φmm)
2
仕様
外径2×CR0.5×有効長6×刃長2×全長50×シャンク径4
刃数
【ZEFP】2
テーパーシャンク規格
11°
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする