ミネックスメタル
万能トング
用途
食材を掴む、返す、取り分ける、盛り付ける、和える、炒める、揚げる、ひっくり返すなどする際に
仕様
ストッパー付き
材質
本体・バネ:ステンレススチール リベット:アルミニウム ストッパー用リング:鉄+ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
44
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×29×34(先端:79×34×5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768799
V-1254S
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください