曜日別特売

Artec MiraTOY 木製パズル

Artec MiraTOY 木製パズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

初めての知育パズルにおすすめ!大きなピースのかんたん木製パズル!
Artec MiraTOYシリーズの 木製パズル みつばちです。みつばちをモチーフにした木製パズルで、形合わせや積み木遊びが楽しめます。カラフルで大きめのピースなので、初めてのパズルでも簡単に遊べます。遊びながら指先の感覚や集中力を自然に育てることができます。色・形の違いを認識しながら楽しめるので、お子さまの知育に役立ちます。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。対象年齢:1.5歳以上。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容本体のみ材質ベース:ポプラベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)約145×145×10種類みつばち内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6877739121716
650
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする