エコー金属
ゴムへら
用途
お菓子の生地やクリームなどを混ぜる・すくう・塗るほか、皿や容器のスケッパーとして
仕様
引っ掛け穴付き
材質
へら部:シリコーンゴム 柄:ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
(ヘラ部)180・(柄)70
耐冷温度(℃)
(ヘラ部)マイナス20・(柄)マイナス20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×56×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768826
0436091
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください