新電元
整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:1.05
パッケージ
リード
最大逆電圧(V)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電流(A)
熱抵抗値(℃/W)
サージ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768126
S10VB60(5000)
FM条件IFM:5A
IOフィン付:10、IOフィン無:3.7
2.8
200(50Hz)
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68768135
S4VB60(5000)
FM条件IFM:2A
IOフィン付:4、IOフィン無:2.6
4.5
80(50Hz)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68768151
S5VB60(5000)
FM条件IFM:3A
IOフィン付:6、IOフィン無:3.5
3
200(50Hz)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください