曜日別特売

FoKus Rex5

FoKus Rex5 - NOBLEAUDIOFoKus Rex5 - NOBLEAUDIOFoKus Rex5 - NOBLEAUDIOFoKus Rex5 - NOBLEAUDIOFoKus Rex5 - NOBLEAUDIOFoKus Rex5 - NOBLEAUDIO

FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。

付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型周波数(Hz)20-40K接続方式Bluetooth保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP音圧感度(dB)104 @1kHz待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間イヤホン形状カナルドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772150NBA-FOKUS-REX5
63,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする