FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応内容量1台