小型振動モーター

小型振動モーター - GB[制御機器]
使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687686160408RN-41-10ATM-20
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする