曜日別特売

ワークステーション HUB取付金具カバー付き

ワークステーション HUB取付金具カバー付き - 内田洋行ワークステーション HUB取付金具カバー付き - 内田洋行

デスクワイド方向の任意の位置に取り付けが可能です。

仕様[コード受けとの併用]平デスク:W1000以上、片袖デスク:W1400以上、両袖デスク:不可質量(kg)4オフホワイト取付HUB:1U品番取付金具カバー付き OW備考HUB本体にEIA規格の1Uに対応している金具が同梱されていることをご確認ください。※ネジ(EIA規格M5)は別途ご用意ください。※平デスクW600には取り付けできません。耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対象HUB:440×44×300内容量1台
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687791415-110-7617
24,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥860/税込¥946
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする