曜日別特売

折りたたみ式傘立

折りたたみ式傘立 - 友屋折りたたみ式傘立 - 友屋

コンパクトに収納できる折りたたみ式。雨天時のみ設置でスペースを有効に活用!!

寸法(幅W×奥行D)(mm)差込口:80×90素材本体・傘枠:スチール粉体塗装、受皿:樹脂成型品内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
本数
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878167054882-2XK-F48TW460×D300×H500収納可能:15本W460×D73×H770mm
21,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878167954882-3XK-F92TW895×D300×H500収納可能:30本W895×D73×H770mm
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする