友屋
黒ハレパネ
【黒が与える効果】
高級感を与える。周囲の色を引き立てて目立たせる。
【仕様・特徴】
パネルの両面に黒色の紙貼りをし、そりを押さえる構造になっています。
タイプ
○片面糊付き
素材
パネル層:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783289
61681-A1
910×605×5
A1
345
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
68783298
61681-B1
1080×760×5
B1
510
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください