61681-A1 黒ハレパネ 友屋 68783289

61681-A1 黒ハレパネ 友屋 68783289
61681-A1 黒ハレパネ 友屋 68783289
61681-A1 黒ハレパネ 友屋 68783289

黒ハレパネ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズA1
寸法(mm)910×605×5
内容量1枚注文コード68783289品番61681-A1
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

【黒が与える効果】
高級感を与える。周囲の色を引き立てて目立たせる。
【仕様・特徴】
パネルの両面に黒色の紙貼りをし、そりを押さえる構造になっています。

寸法(mm)
910×605×5
サイズ
A1
質量(g)
345
タイプ
○片面糊付き
素材
パネル層:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする