友屋
黒ハレパネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B1
A1
B1
寸法(mm)
1080×760×5
910×605×5
1080×760×5
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68783298
品番
61681-B1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
【黒が与える効果】
高級感を与える。周囲の色を引き立てて目立たせる。
【仕様・特徴】
パネルの両面に黒色の紙貼りをし、そりを押さえる構造になっています。
寸法(mm)
1080×760×5
サイズ
B1
質量(g)
510
タイプ
○片面糊付き
素材
パネル層:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り