曜日別特売

SDケース

SDケース - 友屋
備考○テープ付き○ビス穴加工済○タテ・ヨコ使用可能素材ケース本体:ステンレス、標示部分:アクリル板2mm厚内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878491721846XXXSD-142×123×5mm
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878492621847XXXSD-277×123×5mm
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878493521848XXXSD-3112×123×5mm
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878495121849XXXSD-4147×123×5mm
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878496021850XXXSD-5182×123×5mm
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878496921851XXXSD-6217×123×5mm
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする