IRイーゼル

IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋IRイーゼル - 友屋
仕様受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です備考額受棚は9段階で高さ調節が可能耐荷重5kgまで素材天然木、スチール内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878197752835-1X1.5H1120/ナチュラル対応ボード:高さ:220~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下W610×D570×H1110mm
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6878198652835-2X1.5H1120/ダークブラウン対応ボード:高さ:220~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下W610×D570×H1110mm
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6878199552835-3X2.5H1300/ナチュラル対応ボード:高さ:200~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下W600×D610×H1260mm
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6878201152835-4X2.5H1300/ダークブラウン対応ボード:高さ:200~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下W600×D610×H1260mm
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする