友屋
IRイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
H1120/ダークブラウン
H1120/ダークブラウン
H1120/ナチュラル
H1300/ダークブラウン
H1300/ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68781986
品番
52835-2X
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
色
H1120/ダークブラウン
寸法
対応ボード:高さ:220~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下
本体寸法(mm)
W610×D570×H1110mm
仕様
受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です
備考
額受棚は9段階で高さ調節が可能
耐荷重
5kgまで
素材
天然木、スチール