曜日別特売
52835-3X IRイーゼル 友屋 68781995

52835-3X IRイーゼル 友屋 68781995
52835-3X IRイーゼル 友屋 68781995
52835-3X IRイーゼル 友屋 68781995

IRイーゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色H1300/ナチュラル
内容量1台注文コード68781995品番52835-3X
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
質量(kg)
2.5
色
H1300/ナチュラル
寸法
対応ボード:高さ:200~1180mm、幅:200~800mm、厚さ:30mm以下
本体寸法(mm)
W600×D610×H1260mm
仕様
受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です
備考
額受棚は9段階で高さ調節が可能
耐荷重
5kgまで
素材
天然木、スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする