曜日別特売

ブラックボード クラシック

ブラックボード クラシック - 友屋ブラックボード クラシック - 友屋ブラックボード クラシック - 友屋ブラックボード クラシック - 友屋

チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード

仕様可能筆記具:ボードマーカー、チョーク付属品吊具×2個、紐×1本備考片面仕様、マグネットOK厚さ20mm素材フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
フレーム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878222160017-1C450×3000.95S15
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878223060017-2C600×4501.9M15
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878223960017-3C900×6003.8L18
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする