友屋
ブラックボード クラシック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
900×600
450×300
600×450
900×600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68782239
品番
60017-3C
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
3.8
サイズ
L
フレーム幅(mm)
18
付属品
吊具×2個、紐×1本
仕様
可能筆記具:ボードマーカー、チョーク
備考
片面仕様、マグネットOK
厚さ
20mm
素材
フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板