友屋
カウンターチェア シェル
オシャレなロータイプ、カウンターチェア。
寸法(mm)
座面:455×350
質量(kg)
8.9
色
ホワイト
備考
○足置ステップ付き○レバーで座面が昇降します
本体寸法(mm)
W455×D540×H885~1095
耐荷重
80kg(座面)
座面高さ(mm)
610~820
素材
フレーム部:金属(鋼)、座部:合板、脚部:クロームメッキ、張り材:合成皮革(PU)、クッション材:ウレタンフォーム
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781521
63129-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください