曜日別特売

プロコンカー

プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!
センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)

セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20内容量1個
注意
※電池(単3電池3本)は別売りです。必ずアルカリ乾電池を使用してください。すべてのChromebookで動作を保証しているわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6877999991730
5,460
4,364
4,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする