曜日別特売

iPadOS対応プロコンカー

iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

iPad対応&Bluetooth搭載!計測・制御が体験できるロボットカー教材!
iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】対応OS:iPadOS13.0 以降、ハードウェア推奨環境:対応OS が動作する環境

セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20内容量1個
注意
※電池(単4電池3本)は別売りです。必ずアルカリ乾電池を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878022793289
6,190
4,955
5,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする