曜日別特売

バガスグリーン

バガスグリーン - 聖新陶芸バガスグリーン - 聖新陶芸バガスグリーン - 聖新陶芸

サトウキビ由来のエコ容器で育てる!環境にやさしいバガス栽培セット!
サトウキビの絞りカス「バガス」からできたエコ容器で野菜を育てる栽培セット「バガスグリーン」のミニトマトです。ミニトマトは普通のトマトに比べ病気にも強く、直径2~3センチの実が房になって付きます。上手に育てれば夏のあいだ毎日のように収穫できます。ガーデニング初心者にも簡単に育てられ家庭菜園に最適です。種蒔き時期:3~6月。発芽適温:25~30℃。栽培適温:20~30℃。発芽日数:4~6日。収穫/開花目安:3~4ヶ月(青~赤まで約1ヶ月)。【バガスグリーンとは】サトウキビの絞りカス「バガス」からできたエコ容器で野菜を育てる栽培セットです。紙の原料を木材からバガスに置き換えることで、森林の保護に繋がります。 栽培後も土に還ることができる、自然と調和した栽培セットです。

セット内容バガスポット×1、インナーポット×1、土×1、種×1、説明書×1材質バガスポット:バガス、インナーポット:ユポグリーン寸法(mm)123×123×74種類ミニトマト内容量1個
注意
※インナーポットは組み立て式です。環境により、栽培結果は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878021893235
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする