曜日別特売

AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMCAR20(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68788566AR20-02BE1-N-D0.05~0.85左→右出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
12,420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
68789047AR20-02B-1NR-D0.02~0.2右→左圧力計なし
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする