サンハヤト
特殊クリームハンダ
表面実装部品取り付けキット(SMX-22)専用のクリームハンダ(共晶タイプ)です。
従来品より濡れ性がよくなり、はんだホールが発生しにくくなりました。
材質
Sn 63%、Pb 37%
寸法(mm)
140×200×20(包装を含む、約)
容量
NET:5g
質量(g)
17(包装を含む、約)
温度(℃)
固相:+183、液相:+183
型番
SMX-H05A
粒径(μm)
20~38
融点(℃)
SMX-Hシリーズはんだ:+183
入数
1個
内容量
1個
注意
※使用期限があります。メーカー出荷時の使用期限は1ヶ月以上としています。
※3日以上使用しない場合は、0~+10℃の冷蔵庫で保管してください。
※本品の接着剤はリフロー槽での使用には適しません。
※BGAパッケージなどは端子が下面にある部品には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786518
SMX-H05A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください