曜日別特売

磁気ガード(銅箔/160×210mm)

磁気ガード(銅箔/160×210mm) - サンハヤト

貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。

材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786536T-161C
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする